- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 血球計算盤 ディスポのおすすめ人気ランキング
血球計算盤 ディスポのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新85件の「血球計算盤 ディスポ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「血球計算盤 カバーガラス」、「数 カウント 機械」、「スライドガラス くぼみ」などの商品も取り扱っております。
エルマディスポ細胞計算盤
安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
1組(10枚)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
WATSONセルカウンタープレート4セルビルケルチュルク
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
1箱(10枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
アズワンセルカウンタープレート
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。
ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。
グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
Digital Bioディスポ細胞計算盤(C-Chip)
1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装。パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
AR BROWNディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス付属品カバーガラス2枚、ケース
エルマ血球計算盤
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
材質PMMA(アクリル)寸法(mm)25×75×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10069000001医薬品医療機器等法一般医療機器
水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。
寸法(mm)76×26
コーニングセルカウンター
オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
1個
¥479,800税込¥527,780
4日以内出荷
TGK(東京硝子器械)界線スライド S6118 100枚
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-16厚さ(mm)1.0~1.2品番S6118品種格子線、枠なし小箱入数(枚)100
1個
¥20,900税込¥22,990
33日以内出荷